Cuscinetto radiale a sfere FAG 62203-A-2RSR-C3, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:62203-A-2RSR-C3
Rubix:160000000374403
Produttore:0596501330030
EAN:4012802330342
0596501330030-CUSCINETTO A SFERE 62203-A-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0596501330030-CUSCINETTO A SFERE 62203-A-2RSR-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili, sopportando carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie al gioco interno maggiorato (C3), consente un funzionamento ottimale ad alta velocità riducendo al minimo l’attrito interno.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di guarnizioni di tenuta in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Questo design impedisce l’ingresso di polvere e umidità, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Il suo gioco interno C3 riduce le tensioni interne, diminuendo così le vibrazioni e il rumore.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido non richiede rilubrificazione, il che riduce i costi di manutenzione e i tempi di fermo delle attrezzature. Si raccomanda di monitorare periodicamente la temperatura e le vibrazioni per individuare eventuali anomalie. Ispezioni regolari relative al rumore e all’usura contribuiscono a garantire prestazioni durature.

Tenuta:
Le guarnizioni in gomma assicurano una protezione rinforzata contro umidità, polvere e altri contaminanti. A differenza dei deflettori metallici, formano una barriera ermetica che impedisce qualsiasi infiltrazione di particelle e preserva il lubrificante.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Vantaggi chiave:
• Massima protezione: guarnizioni in gomma che impediscono l’intrusione di contaminanti.
• Lubrificazione duratura: mantiene il lubrificante all’interno e prolunga la durata del cuscinetto.
• Manutenzione ridotta: progettato per funzionare senza rilubrificazione.
• Alta velocità e dissipazione termica: grazie al gioco interno C3.
• Riduzione del rumore e delle vibrazioni: funzionamento più silenzioso e stabile.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a una corona di sfere viene utilizzato in vari settori che richiedono protezione e affidabilità:
• Motori elettrici e pompe industriali
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e macchine edili
• Industria automobilistica e attrezzature correlate
• Elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie622..-a-2rsr
Regime limite11100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4760 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9555 N
Codice doganale84821090
€ 9,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.