Cuscinetto radiale a sfere SNR 6307ZZ, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6307.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6307ZZ
Rubix:999250616004006
Produttore:6307ZZ
EAN:3413520147662
CUSCINETTI A SFERE 6307ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6307ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33400 N
Peso0,453 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.