Cuscinetto radiale a sfere SNR 6204EE, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6204.EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6204EE
Rubix:999221201000039
Produttore:6204EE
EAN:3413520122867
CUSCINETTO 6204EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6204EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Peso0,1 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.