Cuscinetto radiale a sfere FAG S63801-2Z-HLC, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S63801-2Z-HLC
Rubix:999210325076855
Produttore:0761489710000
EAN:4047643002431
0761489710000-CUSCINETTO A SFERE S63801-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0761489710000-CUSCINETTO A SFERE S63801-2Z-HLC


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Il suo design robusto e la sua resistenza alla corrosione lo rendono la scelta ideale per applicazioni esposte all’umidità e alle sostanze chimiche. Il suo sistema di protezione con flange metalliche assicura una lunga durata e un funzionamento fluido, riducendo così le esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è realizzato in acciaio inossidabile, garantendo un’eccellente resistenza alla corrosione e una grande durata. Le flange metalliche assicurano una barriera efficace contro i contaminanti solidi, limitando al contempo le perdite di lubrificante. Il gioco interno standard consente un buon equilibrio tra rigidità e tolleranza alle vibrazioni, garantendo un funzionamento fluido e stabile sotto carico moderato.

Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto sia progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, si raccomanda un monitoraggio regolare delle sue condizioni per garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata. È fondamentale monitorare parametri quali temperatura, rumorosità, lubrificazione e vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Le flange metalliche di questo cuscinetto rigido garantiscono un'efficace protezione contro i contaminanti solidi, quali le particelle di medie dimensioni. Realizzate in lamiera d’acciaio, formano una barriera meccanica che limita l’intrusione di detriti riducendo al contempo le perdite di lubrificante. Il loro design ottimizza inoltre la fluidità di funzionamento generando scarse perdite dovute all’attrito.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Vantaggi chiave:
• Resistenza alla corrosione: adatto ad ambienti umidi e chimici.
• Elevata precisione e stabilità: tolleranza alle vibrazioni e funzionamento fluido.
• Protezione dai contaminanti: flange metalliche che limitano l’intrusione di detriti.
• Elevata durata: acciaio inossidabile che garantisce una lunga durata.
• Bassa manutenzione: richiede pochi interventi di manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui:
• Industria agroalimentare: perfetto per i sistemi di produzione esposti all'umidità e a ripetuti lavaggi.
• Settore farmaceutico: utilizzato nelle macchine di lavorazione in condizioni sterili.
• Applicazioni marine: adatto ad ambienti esposti all’acqua salata.
• Trattamento chimico: resistente ai prodotti aggressivi e alle atmosfere corrosive.
• Macchine per il confezionamento: impiegato nelle attrezzature che richiedono la massima pulizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,4 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Series63..-2z
Codice doganale84821010
€ 16,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.