Cuscinetto radiale a sfere FAG 6005-C-HRS>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6005-RSR
FAG:6005-C-HRS>V
Rubix:999210325077036
Produttore:0952129490000
EAN:4054372589171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0952129490000-CUSCINETTO A SFERE 6005-C-HRS>V
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali in cui precisione, affidabilità e durata sono fondamentali. Supporta efficacemente i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo un funzionamento fluido e silenzioso. Il suo design di generazione C offre una riduzione della coppia di attrito e del livello di rumorosità, garantendo così una maggiore efficienza energetica e una maggiore durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce un’eccellente resistenza ai carichi continui e agli urti occasionali. Il suo gioco radiale standard consente un adattamento ottimale in numerose configurazioni meccaniche, limitando così l’attrito interno e favorendo prestazioni costanti. La tenuta parziale assicurata da una guarnizione in gomma su un lato garantisce protezione dall’umidità e dagli agenti contaminanti, lasciando libero l’altro lato per una ventilazione e una lubrificazione efficaci. Il suo design ottimizzato consente di raggiungere velocità elevate mantenendo un livello di rumorosità ridotto, rendendolo perfetto per i sistemi che richiedono un’elevata precisione.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione grazie alla sua guarnizione in gomma che impedisce l’infiltrazione di polvere e umidità. Tuttavia, per garantirne la longevità, si raccomanda un controllo regolare. È essenziale verificare periodicamente il rumore di funzionamento, la temperatura e lo stato della guarnizione. A seconda dell’ambiente di utilizzo, potrebbe essere necessaria una pulizia delle superfici esterne per rimuovere eventuali depositi di sporco che potrebbero comprometterne le prestazioni. È necessario mantenere un’adeguata lubrificazione per evitare un’usura prematura e garantire un rendimento ottimale.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di una guarnizione in gomma su un solo lato, che offre un'efficace protezione dall'umidità e dagli agenti contaminanti. Questo design ibrido consente di preservare la pulizia dei cuscinetti a sfere e della lubrificazione interna, riducendo al contempo la resistenza al movimento. L’altro lato, privo di guarnizione, favorisce una migliore ventilazione e il passaggio dell’olio, il che è particolarmente utile in alcune applicazioni in cui è necessaria una rapida dissipazione del calore o delle particelle. Questo sistema garantisce un buon compromesso tra protezione ed efficienza.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nelle soluzioni relative ai cuscinetti e alle tecnologie di movimento. Forte di oltre 100 anni di innovazione, è specializzata nello sviluppo di cuscinetti ad alte prestazioni per i settori industriale, automobilistico e aeronautico. I suoi prodotti sono progettati per offrire una durata prolungata, un’affidabilità ottimale e un’efficienza energetica superiore.
Vantaggi chiave:
- Riduzione del rumore e dell’attrito grazie al design di generazione C.
- Protezione parziale contro i contaminanti con una guarnizione in gomma su un lato.
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità grazie al suo attrito moderato.
- Maggiore durata con una manutenzione minima.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Prestazioni affidabili in vari ambienti industriali.
- Design ottimizzato per l’efficienza energetica e la riduzione dell’usura.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in numerosi settori industriali. È ideale per i sistemi di trasmissione, come cambi e motoriduttori, dove garantisce un movimento fluido e preciso. Nell’industria automobilistica, viene impiegato nei sistemi di sterzo, nei rulli di tensione e nelle guide degli assi. Grazie alla sua tenuta su un solo lato, questo cuscinetto è ideale per il montaggio all’uscita del carter, consentendo una lubrificazione ottimale da un lato e offrendo al contempo un’efficace protezione dalle impurità dall’altro.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce un’eccellente resistenza ai carichi continui e agli urti occasionali. Il suo gioco radiale standard consente un adattamento ottimale in numerose configurazioni meccaniche, limitando così l’attrito interno e favorendo prestazioni costanti. La tenuta parziale assicurata da una guarnizione in gomma su un lato garantisce protezione dall’umidità e dagli agenti contaminanti, lasciando libero l’altro lato per una ventilazione e una lubrificazione efficaci. Il suo design ottimizzato consente di raggiungere velocità elevate mantenendo un livello di rumorosità ridotto, rendendolo perfetto per i sistemi che richiedono un’elevata precisione.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione grazie alla sua guarnizione in gomma che impedisce l’infiltrazione di polvere e umidità. Tuttavia, per garantirne la longevità, si raccomanda un controllo regolare. È essenziale verificare periodicamente il rumore di funzionamento, la temperatura e lo stato della guarnizione. A seconda dell’ambiente di utilizzo, potrebbe essere necessaria una pulizia delle superfici esterne per rimuovere eventuali depositi di sporco che potrebbero comprometterne le prestazioni. È necessario mantenere un’adeguata lubrificazione per evitare un’usura prematura e garantire un rendimento ottimale.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di una guarnizione in gomma su un solo lato, che offre un'efficace protezione dall'umidità e dagli agenti contaminanti. Questo design ibrido consente di preservare la pulizia dei cuscinetti a sfere e della lubrificazione interna, riducendo al contempo la resistenza al movimento. L’altro lato, privo di guarnizione, favorisce una migliore ventilazione e il passaggio dell’olio, il che è particolarmente utile in alcune applicazioni in cui è necessaria una rapida dissipazione del calore o delle particelle. Questo sistema garantisce un buon compromesso tra protezione ed efficienza.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nelle soluzioni relative ai cuscinetti e alle tecnologie di movimento. Forte di oltre 100 anni di innovazione, è specializzata nello sviluppo di cuscinetti ad alte prestazioni per i settori industriale, automobilistico e aeronautico. I suoi prodotti sono progettati per offrire una durata prolungata, un’affidabilità ottimale e un’efficienza energetica superiore.
Vantaggi chiave:
- Riduzione del rumore e dell’attrito grazie al design di generazione C.
- Protezione parziale contro i contaminanti con una guarnizione in gomma su un lato.
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità grazie al suo attrito moderato.
- Maggiore durata con una manutenzione minima.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Prestazioni affidabili in vari ambienti industriali.
- Design ottimizzato per l’efficienza energetica e la riduzione dell’usura.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in numerosi settori industriali. È ideale per i sistemi di trasmissione, come cambi e motoriduttori, dove garantisce un movimento fluido e preciso. Nell’industria automobilistica, viene impiegato nei sistemi di sterzo, nei rulli di tensione e nelle guide degli assi. Grazie alla sua tenuta su un solo lato, questo cuscinetto è ideale per il montaggio all’uscita del carter, consentendo una lubrificazione ottimale da un lato e offrendo al contempo un’efficace protezione dalle impurità dall’altro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | nessuna stabilizzazione termica specifica; fino a 120°c |
| Regime limite | 12900 rpm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12600 N |
| Peso | 0,0765 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore