Cuscinetto radiale a sfere FAG 6012-2Z, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6012-2Z
Rubix:160000000373958
Produttore:0167178720000
EAN:4012801163743
0167178720000-CUSCINETTO A SFERE 6012-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167178720000-CUSCINETTO A SFERE 6012-2Z


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x95x95 mm
Peso431 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2z
Regime di riferimento7600 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Codice doganale84821090
14,09 IVA esclusa
/ Unità
17,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.