Cuscinetto radiale a sfere SKF 6310 NR, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6310 NR
Rubix:160000000359984
Produttore:43906
EAN:7316577303028
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6310 NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6310 NR


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Il cuscinetto rigido a sfere SKF è una soluzione affidabile e versatile, ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Combina un basso attrito e un funzionamento silenzioso, consentendo di raggiungere elevate velocità di rotazione. Grazie al segmento di arresto integrato nella scanalatura dell’anello esterno, questo cuscinetto semplifica il montaggio e garantisce un contenimento assiale ottimale. Perfetto per gli ambienti che richiedono velocità elevate, si distingue per la sua durata e affidabilità.

Caratteristiche:
Progettato con una singola fila di sfere, questo cuscinetto include un segmento di arresto integrato nell’anello esterno, garantendo così un sostegno assiale sicuro e limitando il rischio di disallineamento. Grazie a un gioco radiale standard, questo cuscinetto assicura un funzionamento stabile e performante a velocità elevate in condizioni normali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la resistenza ai carichi radiali continui e moderati, offrendo al contempo un’adeguata capacità di carico assiale in entrambe le direzioni.

Manutenzione:
Dotato di un segmento di arresto, questo cuscinetto riduce il rischio di spostamenti assiali e di usura prematura. Il gioco radiale standard consente un buon adattamento alle normali condizioni di funzionamento, senza richiedere particolari precauzioni per le dilatazioni termiche. Tuttavia, si consiglia di ispezionare e rilubrificare regolarmente il cuscinetto, soprattutto in ambienti soggetti alla presenza di polvere. Il suo design aperto facilita l’accesso per la manutenzione, sebbene non garantisca una protezione contro gli agenti contaminanti.

Tenuta:
Questo modello SKF non è dotato di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti quali polvere e umidità. Per prolungarne la durata, si raccomanda di utilizzarlo in ambienti puliti e controllati.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Segmento di arresto integrato per un fissaggio assiale sicuro;
- Basso attrito ed elevata velocità di rotazione;
- Buona dissipazione del calore;
- Elevata capacità di carico radiale e moderata resistenza ai carichi assiali;
- Facile accesso per la manutenzione grazie all’assenza di guarnizioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto SKF è particolarmente adatto ad ambienti industriali stabili, dove i carichi e le temperature sono ben controllati. È perfettamente indicato per sistemi di trasporto, meccanismi di trasmissione e attrezzature di movimentazione che operano in ambienti puliti o moderatamente contaminati. Grazie al suo segmento di arresto integrato che assicura un affidabile sostegno assiale, risulta ideale anche per sistemi di pulegge, rulli di guida e macchine per la lavorazione tessile. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce solidità e resistenza all’usura, assicurando una stabilità dimensionale duratura, anche sotto carichi radiali costanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1070 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6310
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr65 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821010
€ 49,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.