Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-H-C3, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6001-H-C3
Rubix:999201229090440
Produttore:0938748470030
EAN:4054371618780


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0938748470030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-H-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime di riferimento | 23200 rpm |
| Regime limite | 37500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2360 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione