Cuscinetto radiale a sfere NSK 6200DDUCM, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6200DDUCM
Rubix:999250617006468
Produttore:6200DDUCM
CUSCINETTI A SFERE 6200DDUCM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6200DDUCM
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticm
Serie6200..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite18000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r2390 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.