Cuscinetto radiale a sfere SKF 393921 E, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:393921 E
Rubix:160000000367431
Produttore:39216
EAN:7316577033123
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 393921 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 393921 E


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere a contatto obliquo a doppia corona è la soluzione ideale per i sistemi che richiedono una combinazione di robustezza e prestazioni. Progettato per sopportare contemporaneamente carichi radiali e assiali, questo prodotto garantisce un funzionamento fluido e una maggiore affidabilità. La sua struttura ottimizzata ne facilita il montaggio, assicurando al contempo prestazioni durature in ambienti controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a contatto obliquo a doppia corona integra una robusta gabbia in lamiera d’acciaio e un design aperto, che favorisce un facile accesso per la manutenzione e la lubrificazione. I suoi anelli interno ed esterno massicci offrono una grande stabilità sotto carichi costanti. Questo cuscinetto è concepito come due cuscinetti a sfere a contatto obliquo a fila singola disposti in configurazione a O, ma con una larghezza ridotta. I cuscinetti a sfere a contatto obliquo a doppia fila possono sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. Un aumento dell’angolo di contatto rafforza la loro capacità di sopportare carichi assiali. Presenta un gioco radiale non standard.

Manutenzione:
Una manutenzione regolare è essenziale per garantire una durata ottimale. È necessario lubrificare il cuscinetto con un prodotto adeguato, in base alle condizioni di utilizzo. Ispezioni periodiche della lubrificazione, delle vibrazioni e della temperatura consentono di rilevare eventuali anomalie.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a struttura aperta non dispone di guarnizioni di tenuta, il che lo rende più esposto all’intrusione di contaminanti. Questo design è più adatto ad ambienti puliti o con basso livello di contaminazione. Sebbene l’assenza di guarnizioni semplifichi la manutenzione e faciliti il raffreddamento, richiede una lubrificazione regolare e controlli frequenti per evitare qualsiasi degrado prematuro.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di rotazione. Presente in oltre 130 paesi, il gruppo offre prodotti di alta qualità e servizi innovativi per migliorare le prestazioni delle attrezzature industriali. Le sue soluzioni coprono diversi settori, dall’automotive all’aeronautica, passando per l’energia e l’agricoltura.

Punti di forza:
• Supporto simultaneo di carichi radiali e assiali per prestazioni ottimali.
• Gabbia in lamiera d’acciaio che offre un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
• Design aperto per un accesso semplificato alla lubrificazione e alla manutenzione.
• Basso attrito, a garanzia di un’elevata efficienza energetica.
• Adatto a velocità di rotazione elevate per applicazioni esigenti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfetto per una vasta gamma di ambienti, quali:
• Sistemi di trasporto e trasmissione che richiedono un supporto affidabile.
• Attrezzature di movimentazione e meccanismi di guida.
• Macchine agricole, dove la gestione dei carichi radiali è fondamentale.
• Macchine utensili come fresatrici e trapani, per la loro stabilità sotto sforzo.
• Apparecchiature industriali e motoriduttori, dove la durata è essenziale.
Questi cuscinetti trovano impiego anche nelle apparecchiature automobilistiche, negli elettrodomestici e nelle macchine tessili, offrendo in ogni caso una soluzione efficiente e durevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62,3 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie393921
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.