Cuscinetto radiale a sfere FAG 6224-M-C4, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6224-M-C4
Rubix:999210325076428
Produttore:0384051990040
EAN:4026677171252
0384051990040-CUSCINETTO A SFERE 6224-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384051990040-CUSCINETTO A SFERE 6224-M-C4


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6400 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr154000 N
Codice doganale84821090
€ 371,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 453,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.