Cuscinetto radiale a sfere NSK 6309DDUCM, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6309

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6309DDUCM
Rubix:999250617006484
Produttore:6309DDUCM D EEMS5
CUSCINETTI A SFERE 6309DDUCM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6309DDUCM
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticm
Serie6309..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite4800 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r32000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.