Cuscinetto radiale a sfere SNR 6310EE, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6310.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6310EE
Rubix:999250616004002
Produttore:6310EE
EAN:3413520150044
CUSCINETTI A SFERE 6310EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6310EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61380 N
Peso1,06 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.