Cuscinetto radiale a sfere Timken 6203-2RS, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

6203

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:6203-2RS
Rubix:999200400092109
Produttore:100417183
EAN:0087796293106
DEEP GROOVE BALL BEARING 6203-2RS
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6203-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso imballaggio68 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6203
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r4800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9600 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.