Cuscinetto radiale a sfere FAG 61901-2Z>N, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61901-2Z>N
Rubix:999240222050039
Produttore:0730661170000
EAN:4064328074927


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0730661170000-CUSCINETTO A SFERE 61901-2Z>N
Cuscinetti a sfere a gola profonda 619..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 619 |
| Regime di riferimento | 2330 rpm |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1460 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2890 N |
| Peso | 0,01 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione