Cuscinetto radiale a sfere FAG 6024-2RSR, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6024-2RSR
Rubix:160000000374053
Produttore:0167184880000
EAN:4012801275255
0167184880000-CUSCINETTO A SFERE 6024-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167184880000-CUSCINETTO A SFERE 6024-2RSR


I cuscinetti a sfere sono robusti, di semplice progettazione, versatili e di facile manutenzione. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versione a una o due file.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido è dotato di una guarnizione a labbro su entrambi i lati per facilitare la ritenzione del grasso e ridurre la penetrazione di contaminanti. È a tenuta stagna e protegge dalla polvere e dagli agenti contaminanti. Tuttavia, le guarnizioni in gomma generano attrito e quindi una coppia di resistenza. Ciò significa che questo cuscinetto non è adatto ad applicazioni ad altissima velocità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Con questo cuscinetto a sfere potrete beneficiare dell’esperienza e dell’innovazione di un marchio di fiducia.

Punti di forza

• Design semplice e funzionamento robusto.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Sistema a tenuta stagna che consente di aumentare la durata del cuscinetto.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre molteplici possibilità di impiego, ma non è adatto a velocità molto elevate. È ideale per i settori automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x26x26 mm
Peso2180 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2rsr
Regime limite1920 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
138,54 IVA esclusa
/ Unità
169,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.