Cuscinetto radiale a sfere SNR 6306FT150, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6306.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6306FT150
Rubix:999240213045347
Produttore:6306.FT150
EAN:3413520145200
CUSCINETTO A SFERA 6306.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A SFERA 6306.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Peso0,356 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.