Cuscinetto radiale a sfere INA 201-XL-NPP-B, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti ritti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:201-XL-NPP-B
Rubix:160000000403669
Produttore:0009007700000
EAN:4012802807363


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009007700000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 201-XL-NPP-B
Progettato per offrire prestazioni ottimali, questo cuscinetto a sfere autoallineante del marchio INA è ideale per applicazioni impegnative. Dotato di un anello esterno sferico e di un anello interno con accoppiamento, assicura una distribuzione omogenea dei carichi e un’eccellente durata. Il suo design a tenuta stagna e la lubrificazione a lunga durata garantiscono un funzionamento fluido e una manutenzione ridotta, anche in condizioni difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere autoallineante è progettato per ridurre i disallineamenti e ottimizzare le prestazioni dei sistemi meccanici. Il suo design con anello esterno sferico facilita l’adattamento nei supporti applicati, garantendo un’installazione semplificata e una maggiore stabilità. Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, è perfettamente adatto ad ambienti esigenti. Inoltre, il suo sistema di tenuta avanzato, composto da rondelle in acciaio zincato e da una guarnizione in NBR, lo protegge efficacemente dagli agenti contaminanti.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere INA è progettato per ridurre al minimo la manutenzione grazie alla sua lubrificazione a vita. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di verificare periodicamente lo stato della guarnizione di tenuta ed effettuare una pulizia delicata in caso di accumulo di detriti. Il rispetto delle temperature di esercizio raccomandate contribuisce a prolungarne la durata e a mantenere la massima efficienza.
Tenuta:
Progettato per funzionare in ambienti difficili, questo cuscinetto integra un sistema di tenuta P, composto da rondelle in acciaio zincato abbinate a una guarnizione in NBR precaricata assialmente. Questo design garantisce un’eccellente protezione da polvere, umidità e contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto e riducendo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
INA è un marchio riconosciuto del gruppo Schaeffler, specializzato nella produzione di cuscinetti e soluzioni di ingegneria di precisione. Con un’esperienza pluridecennale, offre prodotti ad alte prestazioni per diversi settori industriali. Il suo marchio X-life garantisce cuscinetti con una maggiore capacità di carico e una durata di vita più lunga, in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti più difficili.
Vantaggi chiave:
- Autoallineamento: riduzione dei disallineamenti e ottimizzazione delle prestazioni.
- Maggiore durata: marchio X-life, che garantisce una longevità superiore.
- Eccellente Tenuta: protezione da contaminanti, umidità e polvere.
- Facilità di installazione: compatibile con i supporti a flangia.
- Manutenzione ridotta: funzionamento fluido e di lunga durata.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto a sistemi di trasmissione, macchine per l'imballaggio e trasportatori. Il suo design robusto e la sua tenuta ottimale lo rendono una scelta privilegiata per gli ambienti in cui l'affidabilità e la durata sono essenziali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere autoallineante è progettato per ridurre i disallineamenti e ottimizzare le prestazioni dei sistemi meccanici. Il suo design con anello esterno sferico facilita l’adattamento nei supporti applicati, garantendo un’installazione semplificata e una maggiore stabilità. Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, è perfettamente adatto ad ambienti esigenti. Inoltre, il suo sistema di tenuta avanzato, composto da rondelle in acciaio zincato e da una guarnizione in NBR, lo protegge efficacemente dagli agenti contaminanti.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere INA è progettato per ridurre al minimo la manutenzione grazie alla sua lubrificazione a vita. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di verificare periodicamente lo stato della guarnizione di tenuta ed effettuare una pulizia delicata in caso di accumulo di detriti. Il rispetto delle temperature di esercizio raccomandate contribuisce a prolungarne la durata e a mantenere la massima efficienza.
Tenuta:
Progettato per funzionare in ambienti difficili, questo cuscinetto integra un sistema di tenuta P, composto da rondelle in acciaio zincato abbinate a una guarnizione in NBR precaricata assialmente. Questo design garantisce un’eccellente protezione da polvere, umidità e contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto e riducendo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
INA è un marchio riconosciuto del gruppo Schaeffler, specializzato nella produzione di cuscinetti e soluzioni di ingegneria di precisione. Con un’esperienza pluridecennale, offre prodotti ad alte prestazioni per diversi settori industriali. Il suo marchio X-life garantisce cuscinetti con una maggiore capacità di carico e una durata di vita più lunga, in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti più difficili.
Vantaggi chiave:
- Autoallineamento: riduzione dei disallineamenti e ottimizzazione delle prestazioni.
- Maggiore durata: marchio X-life, che garantisce una longevità superiore.
- Eccellente Tenuta: protezione da contaminanti, umidità e polvere.
- Facilità di installazione: compatibile con i supporti a flangia.
- Manutenzione ridotta: funzionamento fluido e di lunga durata.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto a sistemi di trasmissione, macchine per l'imballaggio e trasportatori. Il suo design robusto e la sua tenuta ottimale lo rendono una scelta privilegiata per gli ambienti in cui l'affidabilità e la durata sono essenziali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 2..-xl-npp-b |
| Gabbia | poliammide |
| Precisione | needle roller quality / sort grade (g-series) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3050 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore