Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C-2HRS-C4>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6206-2RSR-C4
FAG:6206-C-2HRS-C4>V
Rubix:999210325077080
Produttore:0955622900040
EAN:4054372858284


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0955622900040-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-2HRS-C4>V
Questo cuscinetto è un componente essenziale progettato per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali. Grazie al suo design a singola fila di sfere, garantisce prestazioni affidabili, offrendo una rotazione fluida ed efficiente e riducendo al minimo l’usura dei componenti circostanti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è di tipo a fila singola, il che gli consente di distribuire i carichi in modo equilibrato. Questa struttura migliora la stabilità e contribuisce a prolungare la durata del prodotto. Essendo un cuscinetto di generazione C, è progettato per garantire un basso livello di rumorosità e un momento resistente ridotto, elementi essenziali per un funzionamento silenzioso ed efficiente. È inoltre dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di due guarnizioni in gomma e di un gioco radiale aumentato C4.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie alle sue guarnizioni che trattengono il lubrificante all’interno. Ciò riduce le esigenze di manutenzione, ma si raccomanda di verificare occasionalmente lo stato del cuscinetto. Ciò contribuisce a garantire prestazioni ottimali e a prevenire un’usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma che forniscono un’efficace protezione contro i contaminanti esterni. Questo design riduce notevolmente il rischio di infiltrazione di polvere e umidità, due fattori che possono compromettere gravemente le prestazioni del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader riconosciuto nella produzione di cuscinetti, che offre soluzioni innovative e ad alte prestazioni per diversi settori industriali. Con un’esperienza pluridecennale, il marchio è sinonimo di qualità e affidabilità. FAG propone un’ampia gamma di prodotti adatti alle esigenze delle aziende industriali, ponendo l’accento sul miglioramento delle prestazioni economiche e operative dei propri clienti. Grazie a un forte impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, FAG aiuta le aziende a ottimizzare le proprie operazioni nel rispetto dell’ambiente.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è di tipo a fila singola, il che gli consente di distribuire i carichi in modo equilibrato. Questa struttura migliora la stabilità e contribuisce a prolungare la durata del prodotto. Essendo un cuscinetto di generazione C, è progettato per garantire un basso livello di rumorosità e un momento resistente ridotto, elementi essenziali per un funzionamento silenzioso ed efficiente. È inoltre dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di due guarnizioni in gomma e di un gioco radiale aumentato C4.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie alle sue guarnizioni che trattengono il lubrificante all’interno. Ciò riduce le esigenze di manutenzione, ma si raccomanda di verificare occasionalmente lo stato del cuscinetto. Ciò contribuisce a garantire prestazioni ottimali e a prevenire un’usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma che forniscono un’efficace protezione contro i contaminanti esterni. Questo design riduce notevolmente il rischio di infiltrazione di polvere e umidità, due fattori che possono compromettere gravemente le prestazioni del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader riconosciuto nella produzione di cuscinetti, che offre soluzioni innovative e ad alte prestazioni per diversi settori industriali. Con un’esperienza pluridecennale, il marchio è sinonimo di qualità e affidabilità. FAG propone un’ampia gamma di prodotti adatti alle esigenze delle aziende industriali, ponendo l’accento sul miglioramento delle prestazioni economiche e operative dei propri clienti. Grazie a un forte impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, FAG aiuta le aziende a ottimizzare le proprie operazioni nel rispetto dell’ambiente.
Punti di forza
• Design a una fila: questa struttura ottimizza la distribuzione dei carichi, migliorando la stabilità e la durata del cuscinetto.
• Guarnizioni in gomma: offrono una protezione superiore contro gli agenti contaminanti, riducendo al minimo l’usura e prolungando la durata del prodotto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una buona robustezza per ottimizzare le prestazioni del cuscinetto.
• Gioco radiale aumentato C4: consente una migliore gestione delle variazioni di temperatura, rendendo il cuscinetto ideale per applicazioni in cui tali fluttuazioni sono frequenti.
• Guarnizioni in gomma: offrono una protezione superiore contro gli agenti contaminanti, riducendo al minimo l’usura e prolungando la durata del prodotto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una buona robustezza per ottimizzare le prestazioni del cuscinetto.
• Gioco radiale aumentato C4: consente una migliore gestione delle variazioni di temperatura, rendendo il cuscinetto ideale per applicazioni in cui tali fluttuazioni sono frequenti.
Applicazioni
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie alle sue guarnizioni in gomma, è ideale per macchine utensili quali fresatrici e trapani, nonché per pompe e ventilatori. Trova inoltre impiego nei trasportatori e nei sistemi di movimentazione, nonché nelle attrezzature agricole e agroalimentari. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta privilegiata per i telai e le presse da stampa nel settore tessile. È perfettamente adatto alle applicazioni di robotica e automazione, dove le prestazioni costanti sono essenziali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Regime limite | 10200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
| Peso | 0,194 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione