Cuscinetto radiale a sfere FAG 6321-C3, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6321-C3
Rubix:160000000374529
Produttore:0167244450030
EAN:4012801281416
0167244450030-CUSCINETTO A SFERE * 6321-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167244450030-CUSCINETTO A SFERE * 6321-C3


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto radiale a sfere affidabile e ad alte prestazioni FAG 6321-C3 è adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alla sua costruzione aperta facilita il montaggio e riduce l’attrito, rendendolo particolarmente indicato per applicazioni ad alta velocità. È progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni, offrendo così un’eccellente versatilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere monoriga è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e presenta un gioco radiale aumentato (C3), che offre un maggiore spazio tra le sfere e le piste. Questa costruzione riduce l’attrito interno e consente elevate velocità di rotazione. È in grado di sopportare elevati carichi radiali e carichi assiali moderati. La robusta gabbia garantisce un’elevata resistenza a carichi continui e assorbe efficacemente urti e sovraccarichi temporanei. Poiché il cuscinetto non possiede tenute, è particolarmente adatto per ambienti puliti in cui è richiesta un’ottimale dissipazione del calore.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per assicurare una lunga durata e un funzionamento regolare. Lubrificanti di alta qualità, scelti in base alle condizioni di impiego, contribuiscono a minimizzare l’usura. Si raccomanda di controllare regolarmente rumore, temperatura e vibrazioni per rilevare precocemente segni di usura. In caso di alterazione delle condizioni è consigliabile una sostituzione tempestiva per evitare danni all’impianto.

DaTenuta:
Questo cuscinetto è aperto e non dispone di tenute, pertanto non offre protezione contro contaminazioni esterne quali polvere o umidità. Di conseguenza è ideale per l’impiego in ambienti puliti e controllati, per prevenire l’ingresso di particelle di sporco e depositi.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti volventi e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Con decenni di esperienza, FAG rappresenta tecnologie innovative che garantiscono la massima affidabilità, prestazioni e durata.

Punti di forza:
• Sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Costruzione aperta che facilita montaggio e manutenzione
• Gioco radiale aumentato (C3) consente elevate velocità di rotazione
• Basso attrito per prestazioni ottimali

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per applicazioni in motori elettrici, pompe industriali, ventilatori, macchine utensili, impianti di trasporto e macchine agricole. È particolarmente indicato in ambienti dove è necessario un efficiente gestione del calore e alte velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8700 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Regime di riferimento4450 rpm
Regime limite4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r150000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr188000 N
Codice doganale84821090
€ 266,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.