Cuscinetto radiale a sfere FAG 61804-2RSR>N, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61804-2RSR>N
Rubix:999240222050051
Produttore:0684196350000
EAN:4064328075177
0684196350000-CUSCINETTO A SFERE 61804-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0684196350000-CUSCINETTO A SFERE 61804-2RSR>N


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Materialelamiera d'acciaio (gabbia)
Gabbiaacciaio
Regime limite11500 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r2460 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4020 N
Peso0,017 kg
€ 9,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.