Cuscinetto radiale a sfere FAG S61806-2RSR-HLC, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S61806-2RSR-HLC
Rubix:999210325076566
Produttore:0551895550000
EAN:4047643153782


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0551895550000-CUSCINETTO A SFERE S61806-2RSR-HLC
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile si distingue per la sua struttura robusta e la capacità di sopportare carichi radiali e assiali. Il suo design a singola fila di sfere garantisce una rotazione fluida ed efficiente, mentre i materiali di alta qualità utilizzati assicurano una lunga durata. Il cuscinetto è dotato di guarnizioni per una protezione aggiuntiva dagli agenti esterni.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali del cuscinetto rigido a sfere FAG, si raccomanda di mantenerlo pulito e lubrificato regolarmente. Assicurarsi di controllare lo stato delle guarnizioni per garantire un’adeguata protezione dagli agenti esterni. In caso di segni di deterioramento, si consiglia di sostituire le guarnizioni per mantenere la tenuta del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di tenuta per garantire una protezione efficace contro polvere, sporco e umidità. Queste guarnizioni contribuiscono a prolungare la durata del cuscinetto impedendo ai contaminanti di penetrare all’interno. Grazie a questa tenuta, potete contare su prestazioni affidabili e costanti in condizioni diverse.
Le tenute integrate possono migliorare notevolmente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.
Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile si distingue per la sua struttura robusta e la capacità di sopportare carichi radiali e assiali. Il suo design a singola fila di sfere garantisce una rotazione fluida ed efficiente, mentre i materiali di alta qualità utilizzati assicurano una lunga durata. Il cuscinetto è dotato di guarnizioni per una protezione aggiuntiva dagli agenti esterni.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali del cuscinetto rigido a sfere FAG, si raccomanda di mantenerlo pulito e lubrificato regolarmente. Assicurarsi di controllare lo stato delle guarnizioni per garantire un’adeguata protezione dagli agenti esterni. In caso di segni di deterioramento, si consiglia di sostituire le guarnizioni per mantenere la tenuta del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di tenuta per garantire una protezione efficace contro polvere, sporco e umidità. Queste guarnizioni contribuiscono a prolungare la durata del cuscinetto impedendo ai contaminanti di penetrare all’interno. Grazie a questa tenuta, potete contare su prestazioni affidabili e costanti in condizioni diverse.
Le tenute integrate possono migliorare notevolmente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a una fila di sfere offre prestazioni eccezionali grazie al suo design di alta qualità e alla sua resistenza alla corrosione.
Le sue guarnizioni integrate garantiscono una protezione efficace contro lo sporco e l’umidità.
Le sue guarnizioni integrate garantiscono una protezione efficace contro lo sporco e l’umidità.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nei settori automobilistico, aerospaziale, edile e dei macchinari. È perfettamente adatto ai sistemi di trasmissione del movimento che richiedono una rotazione precisa e affidabile. La sua resistenza alla corrosione lo rende inoltre una scelta privilegiata per ambienti umidi o corrosivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s618..-2rsr |
| Regime limite | 8100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3780 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore