Cuscinetto radiale a sfere SKF 6001-2RSH/C2LHT23, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6001-2RSH/C2LHT23
Rubix:170000000476187
Produttore:164364
EAN:7316571814261
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6001-2RSH/C2LHT23
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6001-2RSH/C2LHT23


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per garantire prestazioni affidabili in condizioni impegnative. Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, il che lo rende adatto a numerose applicazioni industriali. Il suo design compatto e la protezione avanzata contro polvere e umidità lo rendono una soluzione ideale per garantire prestazioni ottimali nel lungo periodo.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere, a marchio SKF, è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, offrendo così un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti. È dotato di un gioco radiale interno ridotto (C2), particolarmente utile nelle applicazioni che richiedono un montaggio a stretto contatto. Il prodotto è lubrificato con grasso al litio di classe 2 secondo la classificazione NLGI, adatto a un ampio intervallo di temperature compreso tra -50 °C e +140 °C. Grazie al suo design, garantisce una manutenzione ridotta offrendo al contempo una notevole durata in ambienti industriali in cui l’affidabilità è fondamentale.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna con guarnizioni in gomma, che trattengono il lubrificante all’interno e impediscono l’ingresso di polvere o umidità. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di verificare regolarmente lo stato delle guarnizioni, in particolare in ambienti soggetti a carichi pesanti o temperature estreme. Si raccomanda inoltre un controllo periodico per individuare eventuali segni di usura, rumori o surriscaldamento, al fine di evitare un’usura prematura.

Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma (NBR) su entrambi i lati di questo cuscinetto rigido a sfere assicurano un'eccellente tenuta, garantendo così la massima protezione contro la penetrazione di contaminanti quali polvere, acqua e impurità. Questa protezione consente di mantenere il grasso all’interno, riducendo così la frequenza degli interventi di manutenzione e prolungando la durata del prodotto. La tenuta è particolarmente efficace in ambienti umidi o polverosi. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni per la gestione del movimento. Presente in oltre 40 settori industriali, il marchio si distingue per la sua continua innovazione, la sua competenza nella lubrificazione e la sua affidabilità. Offre prodotti di qualità superiore, adatti alle esigenze specifiche di ogni settore, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore durata delle attrezzature industriali.

Punti di forza:
• Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Facilità di montaggio e design compatto
• Guarnizioni in gomma che assicurano un'efficace tenuta contro gli agenti contaminanti
• Lubrificazione con grasso al litio addensato adatto a un ampio intervallo di temperature
• Elevata resistenza ad ambienti umidi e polverosi
• Manutenzione ridotta grazie alla ritenzione ottimale del lubrificante
• Maggiore durata in condizioni di lavoro severe

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a una fila è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio serrato e un’elevata precisione, come nei sistemi di trasmissione dei robot industriali, nei motori a bassa variazione termica o nelle apparecchiature di misura ad alta precisione. È adatto anche alle stampanti industriali e alle applicazioni in ambienti in cui la protezione dalla polvere e dall’umidità è essenziale. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali lo rende versatile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x28x28 mm
Peso21,3 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic2
Serie6001
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.