Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-2Z>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6305-C-2Z>V
Rubix:999201229090754
Produttore:0955624000000
EAN:4054372858345


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0955624000000-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-2Z>V
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è robusto e utilizzabile in diverse condizioni industriali, anche le più esigenti. Come gli altri cuscinetti della generazione C, è lavorato con precisione e garantisce prestazioni elevate e una durata eccezionale anche ad alta velocità. Questo modello a singola fila di sfere, abbinato a deflettori in lamiera d’acciaio, è una scelta imprescindibile per ridurre al minimo l’attrito e il consumo energetico di un sistema meccanico.
Caratteristiche:
Il cuscinetto rigido a sfere FAG di generazione C offre prestazioni ottimali grazie alla sua qualità costruttiva. Questo modello specifico presenta una sola fila di sfere. Ciò consente, da un lato, una distribuzione uniforme dei carichi radiali e, dall’altro, di sopportare carichi assiali moderati. La presenza di deflettori metallici integrati protegge efficacemente la zona di rotolamento da contaminanti di medie e grandi dimensioni, prolungando così la durata del cuscinetto. Una gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la solidità e la durata del cuscinetto, mantenendo al contempo le sfere in posizione ottimale. Grazie alle dimensioni compatte e alla capacità di sopportare carichi e velocità elevati, questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è semplice e poco impegnativa. Meno manutenzione significa meno tempi di fermo. Grazie ai deflettori integrati, questo cuscinetto richiede meno manutenzione, poiché è protetto dai detriti di grandi dimensioni. Tuttavia, per garantire una durata ottimale, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato dei cuscinetti (rumore, surriscaldamento, deterioramento dei deflettori, ecc.). Questo cuscinetto è lubrificato a vita, non è necessario aggiungere lubrificante durante la manutenzione.
Tenuta:
Il cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di deflettori metallici. Questi svolgono un ruolo cruciale nella protezione degli elementi interni del cuscinetto dai contaminanti esterni. Tali deflettori non rendono il cuscinetto a tenuta stagna contro la polvere fine o i liquidi. Impediscono solo la penetrazione di particelle di medie dimensioni che potrebbero danneggiare il cuscinetto e comprometterne la durata. Inoltre, è dotato di una tenuta a passaggio stretto su entrambi i lati, che trattiene il grasso per tutta la sua durata di vita.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. FAG vanta oltre 130 anni di esperienza nella loro produzione e offre costantemente soluzioni innovative per diverse applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Il cuscinetto rigido a sfere FAG di generazione C offre prestazioni ottimali grazie alla sua qualità costruttiva. Questo modello specifico presenta una sola fila di sfere. Ciò consente, da un lato, una distribuzione uniforme dei carichi radiali e, dall’altro, di sopportare carichi assiali moderati. La presenza di deflettori metallici integrati protegge efficacemente la zona di rotolamento da contaminanti di medie e grandi dimensioni, prolungando così la durata del cuscinetto. Una gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la solidità e la durata del cuscinetto, mantenendo al contempo le sfere in posizione ottimale. Grazie alle dimensioni compatte e alla capacità di sopportare carichi e velocità elevati, questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è semplice e poco impegnativa. Meno manutenzione significa meno tempi di fermo. Grazie ai deflettori integrati, questo cuscinetto richiede meno manutenzione, poiché è protetto dai detriti di grandi dimensioni. Tuttavia, per garantire una durata ottimale, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato dei cuscinetti (rumore, surriscaldamento, deterioramento dei deflettori, ecc.). Questo cuscinetto è lubrificato a vita, non è necessario aggiungere lubrificante durante la manutenzione.
Tenuta:
Il cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di deflettori metallici. Questi svolgono un ruolo cruciale nella protezione degli elementi interni del cuscinetto dai contaminanti esterni. Tali deflettori non rendono il cuscinetto a tenuta stagna contro la polvere fine o i liquidi. Impediscono solo la penetrazione di particelle di medie dimensioni che potrebbero danneggiare il cuscinetto e comprometterne la durata. Inoltre, è dotato di una tenuta a passaggio stretto su entrambi i lati, che trattiene il grasso per tutta la sua durata di vita.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. FAG vanta oltre 130 anni di esperienza nella loro produzione e offre costantemente soluzioni innovative per diverse applicazioni industriali.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG offre diversi vantaggi chiave che lo rendono una scelta privilegiata per i professionisti del settore:
Cuscinetto rigido a singola corona in grado di sopportare lievi carichi assiali oltre a quelli radiali.
Doppia flangia in acciaio per impedire che detriti e altri contaminanti causino l’usura della pista di rotolamento.
Generazione C per prestazioni migliori e riduzione del rumore
Cuscinetto rigido a singola corona in grado di sopportare lievi carichi assiali oltre a quelli radiali.
Doppia flangia in acciaio per impedire che detriti e altri contaminanti causino l’usura della pista di rotolamento.
Generazione C per prestazioni migliori e riduzione del rumore
Applicazioni
Il cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto ai settori in cui l’affidabilità e la durata sono essenziali, come le macchine utensili, i trasportatori, le attrezzature agricole e i sistemi elettrotecnici. Grazie alla sua capacità di sopportare velocità di rotazione da elevate a molto elevate, questo cuscinetto è ideale per trasmissioni meccaniche e applicazioni ad alta velocità (lavatrici, utensili elettrici portatili, ecc.).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 63..-c-2z |
| Regime di riferimento | 13500 rpm |
| Regime limite | 15100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore