Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6313-C-2HRS-C3
Rubix:170000000517795
Produttore:0875367650030
EAN:4054369499346


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0875367650030-CUSCINETTO A SFERE 6313-C-2HRS-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali. La sua robustezza e durata lo rendono una scelta privilegiata per le applicazioni che richiedono affidabilità a lungo termine.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila presenta un design ottimizzato per garantire prestazioni durature. La sua struttura a una fila assicura una distribuzione equilibrata dei carichi, garantendo così una maggiore stabilità e una maggiore durata. Le guarnizioni in gomma proteggono efficacemente dai contaminanti, riducendo l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. La gabbia in lamiera d’acciaio conferisce la robustezza necessaria per affrontare gli ambienti industriali più esigenti. Il gioco radiale aumentato C3 offre una migliore gestione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto ideale per applicazioni soggette a frequenti variazioni di temperatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni, in particolare polvere e umidità. È pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per la sua competenza nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con una vasta gamma di prodotti e una solida reputazione di qualità, FAG offre soluzioni innovative adatte alle diverse esigenze dei clienti industriali. Il marchio si impegna a fornire prodotti che migliorino le prestazioni economiche, operative e ambientali dei propri utenti, consentendo così alle aziende di concentrarsi sul proprio core business. Grazie alla sua rete globale, FAG è in grado di offrire prodotti di alta gamma a prezzi competitivi, soddisfacendo così le esigenze delle PMI industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila presenta un design ottimizzato per garantire prestazioni durature. La sua struttura a una fila assicura una distribuzione equilibrata dei carichi, garantendo così una maggiore stabilità e una maggiore durata. Le guarnizioni in gomma proteggono efficacemente dai contaminanti, riducendo l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. La gabbia in lamiera d’acciaio conferisce la robustezza necessaria per affrontare gli ambienti industriali più esigenti. Il gioco radiale aumentato C3 offre una migliore gestione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto ideale per applicazioni soggette a frequenti variazioni di temperatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni, in particolare polvere e umidità. È pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per la sua competenza nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con una vasta gamma di prodotti e una solida reputazione di qualità, FAG offre soluzioni innovative adatte alle diverse esigenze dei clienti industriali. Il marchio si impegna a fornire prodotti che migliorino le prestazioni economiche, operative e ambientali dei propri utenti, consentendo così alle aziende di concentrarsi sul proprio core business. Grazie alla sua rete globale, FAG è in grado di offrire prodotti di alta gamma a prezzi competitivi, soddisfacendo così le esigenze delle PMI industriali.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere presenta un design ottimizzato per offrire prestazioni durature. La sua struttura a una fila assicura una distribuzione equilibrata dei carichi, garantendo così una maggiore stabilità e una maggiore durata. Grazie al suo design di generazione C, questo cuscinetto è progettato per ridurre al minimo il rumore e diminuire il momento di resistenza, migliorando così l’efficienza complessiva del prodotto. Le guarnizioni in gomma proteggono efficacemente dai contaminanti, riducendo l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. La gabbia in lamiera d’acciaio conferisce la robustezza necessaria per affrontare ambienti industriali esigenti. Il gioco radiale aumentato C3 offre una migliore gestione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto ideale per applicazioni soggette a frequenti variazioni di temperatura.
Applicazioni
Questo cuscinetto a sfere trova impiego in una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto alle macchine utensili quali fresatrici, torni e trapani, dove precisione e affidabilità sono fondamentali. Nel settore delle pompe e dei ventilatori, si integra efficacemente nei motori elettrici e nei sistemi di ventilazione. Anche i trasportatori e i sistemi di movimentazione, compresi i nastri trasportatori e gli elevatori, traggono vantaggio dalle sue prestazioni robuste. Nel settore agricolo e agroalimentare, viene utilizzato nelle macchine agricole e nei sistemi di trasformazione alimentare, garantendo un funzionamento efficiente. Questo prodotto è presente nel settore tessile, su telai e presse da stampa. Infine, svolge un ruolo chiave nella robotica e nell’automazione, in dispositivi quali bracci robotici e manipolatori, garantendo affidabilità e durata in ogni applicazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Regime limite | 4500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 101000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore