Cuscinetto radiale a sfere SKF 61904-2RS1/C3HGJN, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61904-2RS1/C3HGJN
Rubix:170000000476789
Produttore:138940
EAN:7316571591254
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61904-2RS1/C3HGJN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61904-2RS1/C3HGJN


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF garantisce un supporto affidabile per carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo così prestazioni ottimali in ambienti difficili. Grazie alle sue guarnizioni in gomma, assicura un’eccellente tenuta, mentre il suo gioco radiale C3 aumenta la velocità e riduce l’attrito, garantendo un’efficienza duratura. Perfetto per applicazioni che richiedono poca manutenzione, è adatto ad apparecchiature di alta precisione e di lunga durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF a una fila è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una buona resistenza ai carichi costanti e agli urti. Dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, è protetto dalla polvere e dagli agenti contaminanti, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. La sua lubrificazione con grasso a base di poliurea gli consente di funzionare in intervalli di temperatura compresi tra -30 e +150 °C, garantendo la sua affidabilità in condizioni diverse. Il gioco C3 riduce l’attrito interno, rendendolo ideale per applicazioni ad alta velocità in cui la dissipazione termica è fondamentale.

Manutenzione:
Progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, questo cuscinetto richiede pochi interventi grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante. Tuttavia, si raccomandano controlli periodici della temperatura e delle vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Si consiglia di monitorare i segni di usura o di rumore per garantire un funzionamento ottimale e anticipare eventuali necessità di manutenzione.

Tenuta:
Le guarnizioni in gomma NBR, resistenti agli oli e ai grassi, assicurano una tenuta robusta contro gli agenti contaminanti esterni quali polvere e acqua. Questo tipo di guarnizione consente al cuscinetto di trattenere il lubrificante impedendo al contempo l’intrusione di particelle, aumentando così la durata del prodotto, anche in ambienti umidi o polverosi. La tenuta è rafforzata, riducendo al minimo gli interventi di manutenzione e prolungando la durata delle attrezzature.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di tenuta. Presente in oltre 40 settori industriali, il gruppo si distingue per la sua innovazione e competenza, fornendo soluzioni che migliorano l’affidabilità delle attrezzature in movimento. Con un forte impegno per la qualità, SKF è rinomata per i suoi prodotti ad alte prestazioni e per l’attenzione al servizio clienti.

Punti di forza:
• Gioco radiale interno C3 per ridurre l’attrito e sopportare velocità elevate
• Guarnizioni in gomma NBR per una maggiore protezione contro gli agenti contaminanti e le condizioni di umidità
• Lubrificazione con grasso a base di poliurea, stabile su un ampio intervallo di temperature (da -30 a +150 °C)
• Struttura in acciaio resistente agli urti e ai carichi moderati
• Basso livello di rumorosità e riduzione delle vibrazioni per un funzionamento silenzioso

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per diverse applicazioni, quali motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili, che richiedono alta velocità e bassa manutenzione. La sua capacità di gestire carichi radiali e assiali lo rende adatto ad ambienti industriali in cui la dissipazione termica è fondamentale. Grazie alla protezione contro gli agenti contaminanti e alla sua durata, eccelle in condizioni di lavoro umide e polverose.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,3 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie619
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento43000 rpm
Regime limite12000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.