Cuscinetto radiale a sfere FAG S6204-2RSR>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6204-2RSR>N
Rubix:999251202000576
Produttore:3012646600000
EAN:4064328189300
CUSCINETTO RIGIDO A SFERE S6204-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RIGIDO A SFERE S6204-2RSR>N


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a singola fila in acciaio inossidabile FAG a gola profonda è un componente essenziale per molte applicazioni industriali. Questo cuscinetto a singola fila offre una superiore resistenza chimica e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti impegnativi.
Le tenute stagne forniscono ulteriore protezione contro acqua e contaminanti, prolungando la vita del cuscinetto.

Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le tenute integrate possono migliorare significativamente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono l'ingresso di impurità.

Punti di forza

- Resistenza chimica e alla corrosione
- Tenute sigillate per una protezione aggiuntiva
- Affidabilità in ambienti impegnativi
- Design semplice e funzionamento robusto.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Elettrodomestici
Apparecchiature automobilistiche
Piccoli riduttori
Adatto per velocità medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series62..-2rsr
Materialeacciaio inossidabile
Gabbiaacciaio
Regime limite9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Peso0,109 kg
14,97 IVA esclusa
/ Unità
18,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.