Cuscinetto radiale a sfere FAG 6222-2Z-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6222-2Z-C3
Rubix:160000000374309
Produttore:0167218960030
EAN:4012801278423
0167218960030-CUSCINETTO A SFERE 6222-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167218960030-CUSCINETTO A SFERE 6222-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso4800 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 170,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.