Cuscinetto radiale a sfere SNR 6004ZZC3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
SNR Cuscinetto a una corona di sfere scanalate ZZ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:6004ZZC3
Rubix:999250616004047
EAN:3413520109455




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6004ZZC3
Cuscinetto a una corona di sfere scanalate, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetto a una corona di sfere scanalate, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco dei cuscinetti C3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6000 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 18000 rpm |
| Regime limite | 24000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9200 N |
| Peso | 0,068 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione