Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-C4>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6205-C-C4
FAG:6205-C-C4>V
Rubix:999210325077022
Produttore:0949834450040
EAN:4054372588921


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0949834450040-CUSCINETTO A SFERE 6205-C-C4>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Regime di riferimento | 16000 rpm |
| Regime limite | 21600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione