Cuscinetto radiale a sfere SKF 6207/VA201, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6207/VA201
Rubix:160000000359167
Produttore:42685
EAN:7316575803834


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6207/VA201
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto SKF a una fila di sfere è progettato specificamente per applicazioni ad alta temperatura (fino a +250 °C), garantendo affidabilità e prestazioni in condizioni impegnative.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto, in grado di sopportare temperature estreme, è dotato di una gabbia in acciaio stampato e trattata con fosfatazione al manganese per favorire l’adesione del lubrificante e le prestazioni di rodaggio. Lubrificato con una miscela di polialchilenglicole e grafite, è in grado di funzionare in modo fluido e affidabile a temperature comprese tra -40 e +250 °C. Il suo gioco radiale multiplo di C5 previene il grippaggio e compensa le variazioni dimensionali dovute a rapidi sbalzi di temperatura, in particolare in caso di raffreddamenti improvvisi. Il suo design aperto favorisce inoltre la dissipazione termica.
Manutenzione:
Privo di guarnizioni o flange metalliche, questo cuscinetto non è protetto dagli agenti contaminanti esterni e può verificarsi una leggera perdita di lubrificante. Si raccomanda pertanto di verificare lo stato del grasso ogni sei mesi. Se sulle piste non è presente alcun film di lubrificante secco, si consiglia di pulire i residui con un solvente prima di riempire il cuscinetto con il grasso adatto. Si consigliano inoltre ispezioni regolari per individuare eventuali rumori anomali, che potrebbero indicare un disallineamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza sistema di protezione, il che lo rende vulnerabile a contaminanti quali polvere, particelle e liquidi. Questa apertura consente tuttavia una manutenzione semplificata e una migliore dissipazione termica. È quindi adatto ad ambienti poco contaminati o a sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza:
- Ampio intervallo di temperatura da -40 a +250 °C;
- Gioco interno multiplo di C5 che consente di gestire efficacemente le variazioni di temperatura;
- Dissipazione termica ottimale grazie al design aperto;
- Design robusto, ideale per ambienti difficili.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni industriali ad alta temperatura in ambienti puliti e controllati. È indicato in particolare per i forni automatici nell’industria agroalimentare, per i forni industriali e per le linee di produzione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto, in grado di sopportare temperature estreme, è dotato di una gabbia in acciaio stampato e trattata con fosfatazione al manganese per favorire l’adesione del lubrificante e le prestazioni di rodaggio. Lubrificato con una miscela di polialchilenglicole e grafite, è in grado di funzionare in modo fluido e affidabile a temperature comprese tra -40 e +250 °C. Il suo gioco radiale multiplo di C5 previene il grippaggio e compensa le variazioni dimensionali dovute a rapidi sbalzi di temperatura, in particolare in caso di raffreddamenti improvvisi. Il suo design aperto favorisce inoltre la dissipazione termica.
Manutenzione:
Privo di guarnizioni o flange metalliche, questo cuscinetto non è protetto dagli agenti contaminanti esterni e può verificarsi una leggera perdita di lubrificante. Si raccomanda pertanto di verificare lo stato del grasso ogni sei mesi. Se sulle piste non è presente alcun film di lubrificante secco, si consiglia di pulire i residui con un solvente prima di riempire il cuscinetto con il grasso adatto. Si consigliano inoltre ispezioni regolari per individuare eventuali rumori anomali, che potrebbero indicare un disallineamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza sistema di protezione, il che lo rende vulnerabile a contaminanti quali polvere, particelle e liquidi. Questa apertura consente tuttavia una manutenzione semplificata e una migliore dissipazione termica. È quindi adatto ad ambienti poco contaminati o a sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza:
- Ampio intervallo di temperatura da -40 a +250 °C;
- Gioco interno multiplo di C5 che consente di gestire efficacemente le variazioni di temperatura;
- Dissipazione termica ottimale grazie al design aperto;
- Design robusto, ideale per ambienti difficili.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni industriali ad alta temperatura in ambienti puliti e controllati. È indicato in particolare per i forni automatici nell’industria agroalimentare, per i forni industriali e per le linee di produzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 279 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 80000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27000 N |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione