Cuscinetto radiale a sfere FAG 4218-B-TVH, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4218-B-TVH
Rubix:160000000374788
Produttore:0190585510000
EAN:4012801512107
0190585510000-CUSCINETTO A SFERE 4218-B-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190585510000-CUSCINETTO A SFERE 4218-B-TVH


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione elevate o molto elevate. Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a una fila di sfere, questo cuscinetto a due file con gabbia in plastica è ideale per diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere si distingue per il suo design a due file e la gabbia in plastica. I cuscinetti rigidi a sfere a due file hanno una struttura simile a quella dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila, ma presentano due scanalature di rotolamento negli anelli interno ed esterno, ciascuna con la propria fila di sfere.

I cuscinetti a due file di sfere non sono autoallineanti a causa della loro struttura interna. Quando si utilizzano questi cuscinetti, non è ammesso alcun disallineamento. Per la loro struttura e funzione, i cuscinetti a due file di sfere corrispondono a una coppia di cuscinetti a una fila di sfere. Sono progettati per velocità di rotazione elevate o molto elevate e vengono utilizzati quando la capacità di carico dei cuscinetti a una fila di sfere è insufficiente. Le versioni a due file, a parità di diametro interno e diametro esterno, sono leggermente più larghe dei cuscinetti a una fila di sfere, ma sopportano carichi molto più elevati rispetto a questi ultimi.

Manutenzione:
1. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto.
2. Controllare lo stato della gabbia in plastica per evitare eventuali danni.
3. Pulire regolarmente il cuscinetto per garantirne il corretto funzionamento.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, che offre prodotti affidabili e di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Integrando questo cuscinetto a sfere FAG nelle vostre attrezzature, potrete beneficiare di prestazioni ottimali e di un’affidabilità eccezionale. Non perdete l’opportunità di migliorare i vostri processi industriali con questo cuscinetto di alta qualità.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Maggiore affidabilità e durata
- Design semplice e funzionamento robusto.
- La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG può essere utilizzato in ambienti che richiedono velocità di rotazione da elevate a molto elevate, quali macchinari industriali, attrezzature di trasporto, elettrodomestici, componenti automobilistici, piccoli riduttori e sistemi di produzione automatizzati.

Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è sigillato e deve essere lubrificato regolarmente. Questo cuscinetto rigido a sfere non è quindi raccomandato in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x160x160 mm
Peso3150 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr113000 N
Codice doganale84821090
€ 299,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 365,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.