Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-H-2Z, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6001-H-2Z
Rubix:999201229090443
Produttore:0938748630000
EAN:4054371618841


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0938748630000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | serie h (h-series) |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | nessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 23200 rpm |
| Regime limite | 32000 rpm |
| Diametro di alesaggio | 12 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2360 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5400 N |
| Peso | 0,021 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione