Cuscinetto radiale a sfere SNR 6006, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6006

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6006
Rubix:999250616004044
EAN:3413520110468
CUSCINETTI A SFERE 6006

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6006


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x13 mm
Peso120 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite21000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13200 N
Peso0,111 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.