Cuscinetto radiale a sfere NSK 6010DDUC3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Serie 6010
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6010DDUC3
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
| Peso | 259 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6010.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione