Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6000-C-2HRS-C3>V
Rubix:999210820053198
Produttore:0957687420030
EAN:4064327055484
0957687420030-CUSCINETTO A SFERE 6000-C-2HRS-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957687420030-CUSCINETTO A SFERE 6000-C-2HRS-C3>V


Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere di generazione C, progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di due guarnizioni di tenuta in gomma e di un gioco radiale aumentato C3.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma, che trattengono il lubrificante all’interno. Tuttavia, si raccomanda di controllarne occasionalmente lo stato per evitare un’usura prematura. È fondamentale assicurarsi del corretto funzionamento del cuscinetto e verificare che le guarnizioni non presentino segni di deterioramento.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono una protezione ottimale contro gli agenti esterni, quali polvere e umidità.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti di precisione. Forte di oltre 100 anni di innovazione, è riconosciuta per la sua affidabilità e per le soluzioni tecniche avanzate nei settori automobilistico e industriale. Schaeffler punta sulla qualità, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.

Punti di forza

• Design a una fila: questa struttura consente una distribuzione equilibrata dei carichi, migliorando la stabilità e la durata del prodotto.
• Generazione C: garantisce un basso livello di rumorosità e un momento resistente ridotto.
• Guarnizioni in gomma: offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti, riducendo così i rischi di usura e prolungando la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza di questa gabbia garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili, aspetto fondamentale per le operazioni industriali.
• Gioco radiale aumentato C3: questa caratteristica consente di gestire meglio le dilatazioni termiche, rendendo il cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono frequenti le variazioni di temperatura.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Pompe e ventilatori: motori elettrici, sistemi di ventilazione, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
- Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-c-2hrs
Regime limite28500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
2,60 IVA esclusa
/ Unità
3,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.