Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-2HRS>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6305-C-2HRS>V
Rubix:999201229090752
Produttore:0955623700000
EAN:4054372710322


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0955623700000-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-2HRS>V
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per offrire un’elevata capacità di carico, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una maggiore durata e un funzionamento silenzioso. La precisione di fabbricazione consente di ridurre significativamente gli attriti, assicurando così un funzionamento fluido ed efficiente. Le sue dimensioni compatte ne facilitano l’integrazione in diverse macchine industriali, massimizzando così l’efficienza e le prestazioni complessive.
Tenuta:
Il sistema di tenuta con guarnizioni a labbro su entrambi i lati offre una protezione superiore contro polvere, agenti contaminanti e umidità. Queste proteggono i componenti interni, prolungando così la durata del cuscinetto e mantenendone le elevate prestazioni. La tenuta impedisce inoltre le perdite di lubrificante, garantendo così una lubrificazione continua e riducendo le esigenze di manutenzione. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa in ambienti industriali polverosi o umidi, dove la protezione dai contaminanti è essenziale.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per le sue innovazioni e la qualità dei suoi prodotti. Con decenni di esperienza nella produzione di cuscinetti, il marchio fornisce soluzioni di alta precisione per i settori industriali più esigenti. È sinonimo di affidabilità e prestazioni, offrendo prodotti che rispettano i più rigorosi standard di qualità e durata. I cuscinetti del marchio sono progettati per ottimizzare le prestazioni dei macchinari, ridurre i costi di manutenzione e migliorare la produttività delle aziende. Grazie a una rete di distribuzione globale, il gruppo garantisce un’assistenza tecnica e una disponibilità dei prodotti senza pari.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per offrire un’elevata capacità di carico, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una maggiore durata e un funzionamento silenzioso. La precisione di fabbricazione consente di ridurre significativamente gli attriti, assicurando così un funzionamento fluido ed efficiente. Le sue dimensioni compatte ne facilitano l’integrazione in diverse macchine industriali, massimizzando così l’efficienza e le prestazioni complessive.
Tenuta:
Il sistema di tenuta con guarnizioni a labbro su entrambi i lati offre una protezione superiore contro polvere, agenti contaminanti e umidità. Queste proteggono i componenti interni, prolungando così la durata del cuscinetto e mantenendone le elevate prestazioni. La tenuta impedisce inoltre le perdite di lubrificante, garantendo così una lubrificazione continua e riducendo le esigenze di manutenzione. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa in ambienti industriali polverosi o umidi, dove la protezione dai contaminanti è essenziale.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per le sue innovazioni e la qualità dei suoi prodotti. Con decenni di esperienza nella produzione di cuscinetti, il marchio fornisce soluzioni di alta precisione per i settori industriali più esigenti. È sinonimo di affidabilità e prestazioni, offrendo prodotti che rispettano i più rigorosi standard di qualità e durata. I cuscinetti del marchio sono progettati per ottimizzare le prestazioni dei macchinari, ridurre i costi di manutenzione e migliorare la produttività delle aziende. Grazie a una rete di distribuzione globale, il gruppo garantisce un’assistenza tecnica e una disponibilità dei prodotti senza pari.
This FAG deep groove ball bearing combines performance and durability. It is designed to accommodate both radial and axial loads in both directions and enables smooth power transmission. Thanks to the Generation C it is characterized by low noise, optimized friction and an improved seal, making it ideal for various industrial applications.
Features:
This ball bearing is designed to carry high radial loads while also tolerating moderate axial forces. Its integrated sealing system of low-friction rubber seals effectively protects against moisture and contaminants, thereby extending its service life. The standard internal clearance ensures optimal stability, while the pressed steel cage increases resistance to shocks and short-term load peaks. In addition, the bearing is designed for high speeds and offers improved energy efficiency due to its moderate friction.
Maintenance:
The integrated seals keep the lubricant reliably inside the bearing, reducing maintenance effort. Nevertheless, regular inspections are recommended to monitor temperature, vibrations and noise and to detect any irregularities at an early stage. The bearing is factory-lubricated and rarely requires re-lubrication.
AboutSeal:
The seal of this FAG bearing is based on rubber lip seals fitted on both sides. These provide effective protection against dust, water and other contaminants. At the same time, they ensure that the lubricant remains inside the bearing, optimizing performance and extending service life. The seals are low-friction and thus offer an optimal compromise between protection and low torque.
Brand information:
FAG is a renowned brand of the Schaeffler Group specializing in the development and manufacture of high-precision bearings. With over 140 years of experience, FAG stands for innovation, reliability and advanced technologies. The products are used in various industrial sectors and meet the highest demands – from aerospace through the automotive industry to mechanical engineering.
Strengths:
• Optimized performance: Generation-C-Design reduces noise and friction.
• High load capacity: Resistant to high radial and moderate axial forces.
• Long service life: Seals protect the lubricant and minimize wear.
• Low maintenance: Effective protection against contaminants reduces maintenance interventions.
• Versatile applicability: Suitable for demanding industrial applications.
Applications:
This bearing is used in a variety of industries. It is ideal for conveying and handling systems and ensures reliable performance on production lines. It is also used in agricultural and construction machinery, where it withstands extreme operating conditions. It finds applications in the automotive industry as well, particularly in engines and steering systems. Furthermore, it is valued in machine tools and household appliances for combining reliable operation with low maintenance requirements.
Features:
This ball bearing is designed to carry high radial loads while also tolerating moderate axial forces. Its integrated sealing system of low-friction rubber seals effectively protects against moisture and contaminants, thereby extending its service life. The standard internal clearance ensures optimal stability, while the pressed steel cage increases resistance to shocks and short-term load peaks. In addition, the bearing is designed for high speeds and offers improved energy efficiency due to its moderate friction.
Maintenance:
The integrated seals keep the lubricant reliably inside the bearing, reducing maintenance effort. Nevertheless, regular inspections are recommended to monitor temperature, vibrations and noise and to detect any irregularities at an early stage. The bearing is factory-lubricated and rarely requires re-lubrication.
AboutSeal:
The seal of this FAG bearing is based on rubber lip seals fitted on both sides. These provide effective protection against dust, water and other contaminants. At the same time, they ensure that the lubricant remains inside the bearing, optimizing performance and extending service life. The seals are low-friction and thus offer an optimal compromise between protection and low torque.
Brand information:
FAG is a renowned brand of the Schaeffler Group specializing in the development and manufacture of high-precision bearings. With over 140 years of experience, FAG stands for innovation, reliability and advanced technologies. The products are used in various industrial sectors and meet the highest demands – from aerospace through the automotive industry to mechanical engineering.
Strengths:
• Optimized performance: Generation-C-Design reduces noise and friction.
• High load capacity: Resistant to high radial and moderate axial forces.
• Long service life: Seals protect the lubricant and minimize wear.
• Low maintenance: Effective protection against contaminants reduces maintenance interventions.
• Versatile applicability: Suitable for demanding industrial applications.
Applications:
This bearing is used in a variety of industries. It is ideal for conveying and handling systems and ensures reliable performance on production lines. It is also used in agricultural and construction machinery, where it withstands extreme operating conditions. It finds applications in the automotive industry as well, particularly in engines and steering systems. Furthermore, it is valued in machine tools and household appliances for combining reliable operation with low maintenance requirements.
Punti di forza
I cuscinetti a sfere a gola profonda offrono numerosi vantaggi.
• Eccellente resistenza all’usura, che riduce la necessità di sostituzioni e abbassa i costi di manutenzione.
• La capacità di funzionare a velocità elevate con una precisione ottimale, che consente di migliorare l’efficienza delle attrezzature.
• La compatibilità con un ampio intervallo di temperature, che garantisce prestazioni stabili in diversi ambienti industriali.
• Eccellente resistenza all’usura, che riduce la necessità di sostituzioni e abbassa i costi di manutenzione.
• La capacità di funzionare a velocità elevate con una precisione ottimale, che consente di migliorare l’efficienza delle attrezzature.
• La compatibilità con un ampio intervallo di temperature, che garantisce prestazioni stabili in diversi ambienti industriali.
Applicazioni
• Trasmissioni meccaniche.
• Apparecchiature automobilistiche.
• Nastri trasportatori.
• Elettrodomestici.
• Piccoli riduttori.
• Apparecchiature automobilistiche.
• Nastri trasportatori.
• Elettrodomestici.
• Piccoli riduttori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6305-c-2hrs |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | stabilizzazione dimensionale degli anelli fino a 120 °c |
| Regime limite | 11300 rpm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Spessore | 17 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26500 N |
| Peso | 0,218 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore