Cuscinetto radiale a sfere NSK 6003ZZC3, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6003

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6003ZZC3
Rubix:999180300058457
EAN:00029176012471
CUSCINETTO 6003ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6003ZZC3


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6003..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite22000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.