Cuscinetto orientabile a sfere
I cuscinetti orientabili a sfere, noti anche come cuscinetti a sfere autoallineanti, sono componenti essenziali in numerose applicazioni industriali. La loro struttura sferica consente di sopportare carichi radiali e assiali e di mantenere una rotazione fluida e precisa, anche in presenza di disallineamenti o imperfezioni nell’allineamento degli alberi.
Struttura e funzionamento
Questi cuscinetti sono costituiti da due anelli concentrici, una
gabbia e una serie di sfere accuratamente allineate. La forma sferica
della pista esterna consente al cuscinetto di compensare automaticamente
piccoli errori di allineamento, assicurando un funzionamento regolare e
riducendo vibrazioni e attrito.
Il principio di funzionamento si basa sulla distribuzione uniforme del
carico tra le sfere, che minimizza l’usura e garantisce una lunga durata
anche ad alte velocità di rotazione.
Caratteristiche principali
- Supportano carichi radiali medi e assiali leggeri;
- Adatti a rotazioni ad alta velocità;
- Compensano disallineamenti fino a diversi gradi;
- Ridotta manutenzione e lunga durata operativa;
- Disponibili in versioni aperte o schermate, con o senza tenute di protezione.
Applicazioni
Grazie alla loro versatilità e robustezza, i cuscinetti orientabili a sfere trovano impiego in numerosi settori industriali, tra cui:
- Macchine utensili e sistemi di automazione;
- Robot industriali e linee di produzione;
- Turbine eoliche e generatori;
- Veicoli agricoli e da costruzione;
- Pompe, ventilatori e motori elettrici.
La loro capacità di adattarsi ai disallineamenti li rende ideali per applicazioni in ambienti dove precisione, affidabilità e continuità operativa sono essenziali.
Tipologie di cuscinetti orientabili a sfere
Rubix Italia offre una gamma completa di varianti per soddisfare ogni esigenza applicativa:
- Cuscinetti a sfere autoallineanti a una fila – per applicazioni standard con disallineamenti limitati;
- Cuscinetti a sfere autoallineanti a doppia fila – per carichi radiali più elevati e maggiore stabilità;
- Cuscinetti schermati o sigillati – con protezione contro contaminanti e lubrificazione permanente;
- Versioni con bussola conica o foro cilindrico – per una facile installazione su alberi standard o conici.
Le nostre marche
Rubix collabora con i migliori produttori al mondo per offrire affidabilità e prestazioni superiori:
FAG – sinonimo di precisione e durata, con un’ampia gamma di cuscinetti orientabili a sfere;
NSK – innovazione e tecnologia per applicazioni ad alte prestazioni;
SKF – leader globale nelle soluzioni per il movimento rotativo, con prodotti tecnologicamente avanzati.
Consigli per la scelta del cuscinetto
La selezione del cuscinetto autoallineante ideale dipende da vari fattori:
- Tipo e intensità del carico (radiale o assiale);
- Velocità di rotazione e temperatura di esercizio;
- Livello di disallineamento da compensare;
- Ambiente operativo (umidità, polvere, agenti chimici);
- Necessità di lubrificazione e manutenzione.
Gli esperti Rubix Italia sono a disposizione per consigliare il modello più adatto a ogni applicazione, garantendo prestazioni ottimali, durata e affidabilità nel tempo.
Perché scegliere Rubix Italia
Con una gamma completa di cuscinetti orientabili a sfere delle migliori marche, Rubix Italia è il partner ideale per le tue esigenze di movimento e trasmissione meccanica. Affidati a noi per migliorare efficienza, produttività e sicurezza dei tuoi impianti industriali.
152 Prodotto(i) con 673 variante(i):
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore