Cuscinetto orientabile a sfere SKF 108 TN9, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:108 TN9
Rubix:160000000360349
Produttore:34108
EAN:7316570017250
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 108 TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 108 TN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Adattamento al disallineamento statico e dinamico
- Eccellenti prestazioni ad alta velocità
- Eccellenti prestazioni di carico leggero
- Basso attrito

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x22x22 mm
Peso12,3 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie10
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento60000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2650 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821010
€ 19,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.