Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2210-K-2RS-TVH-C3>J, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2210-K-2RS-TVH-C3>J
Rubix:999240222049201
Produttore:3002420850030
EAN:4064327867773




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002420850030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2210-K-2RS-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore