Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2304-2RSTN, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere autoallineante 23..2RSTN
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:2304-2RSTN
Rubix:999250617006576
Produttore:2304-2RSTN N
EAN:00029176072161


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2304-2RSTN
I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).
Cuscinetto a sfere autoallineante, a due corone, dimensioni principali secondo DIN 630, tenuta di contatto in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) su entrambi i lati del cuscinetto, gabbia in poliammide 66, corpo volvente guidato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione