Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1305-TVH>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1305-TVH>N
Rubix:999221130039693
Produttore:0974031050000
EAN:4064327521255
0974031050000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1305-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0974031050000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1305-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-tvh
Regime di riferimento10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18300 N
22,17 IVA esclusa
/ Unità
27,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.