Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2312/C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2312/C3
Rubix:160000000360697
Produttore:35906
EAN:7316577056740


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2312/C3
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 2600 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 9500 rpm |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore