Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2208-K-2RS-TVH-C3>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2208-K-2RS-TVH-C3>J
Rubix:999240222049216
Produttore:3002417390030
EAN:4064327867650




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002417390030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2208-K-2RS-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore