Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-M-C3>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2309-M-C3>N
Rubix:999240222049132
Produttore:3014525710030
EAN:4064328249929
3014525710030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-M-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014525710030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-M-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23.., gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
172,47 IVA esclusa
/ Unità
210,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.