Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2209-K-TVH-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2209-K-TVH-C3
Rubix:160000000374924
Produttore:0389042840030
EAN:4012801160469
0389042840030-CUSCINETTO A SFERE 2209-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389042840030-CUSCINETTO A SFERE 2209-K-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x85x85 mm
Peso533 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Codice doganale84821090
34,53 IVA esclusa
/ Unità
42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.