Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1314-M, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1314-M
Rubix:160000000374985
Produttore:0190057680000
EAN:4012801472531


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0190057680000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1314-M
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-M, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 3050 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 260,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione