Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1201-TVH-C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1201-TVH-C3
Rubix:160000000374820
Produttore:0167002360030
EAN:4012801158824
0167002360030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1201-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167002360030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1201-TVH-C3


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x32x32 mm
Peso40 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento21300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1270 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5700 N
Codice doganale84821090
14,27 IVA esclusa
/ Unità
17,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.