Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1208-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1208-TVH-C3
Rubix:160000000374834
Produttore:0167003410030
EAN:4012801024976


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0167003410030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1208-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 417 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione